Beli oli idemitsu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IDEMITSU Engine Oil Full Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp189.900

    IDEMITSU Engine Oil Full Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    idemitsu IFG7 0W-16 SP/GF-6B is formulated based on Septet Guard technology. The flagship product that always has the greatest performance offered by Idemitsu. The engine oil that condenses Idemitsu's cutting-edge oil technology and know-how that we have provided for factory fill oils and genuine oils of top OEMs around the world. IFG7 unleash the peak performance of Japanese cars. For special scenes and occasions -more luxurious and confident driving experience. Fully Synthetic Motor Oil.
    atribut:
    • Volume (L): 1
  2. IDEMITSU Engine Oil Semi Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp459.900

    IDEMITSU Engine Oil Semi Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    idemitsu IFG3 5W-30 SP/GF-6A provide high dimensional engine protection and fuel economy. Above international standard and OEM standard. Semi Synthetic Motor Oil.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • SAE Viscosity Grade: 10W-40
    • Color (Appearance): Dark Brown
    • Flash Point (COC) (°C): 230
    • Pour Point (°C): -39
    • Viscosity Index: 140
    • Noack Test (wt%): '10.1 at 250°C for 1 hour
    • Sulfated Ash (wt%): 0.93
    • Total Base Number (TBN), HCLO4 (mgKOH/g): 8.02
    • Viscosity (cSt): '14.73 at 100°C
  3. IDEMITSU Transmission Fluid Oil (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp129.900

    IDEMITSU Transmission Fluid Oil (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    Idemitsu ATF is the latest technologically advanced automatic transmission fluid suitable for use in all modern AT units. This special formulation enhances smooth & positive shifting under severe working conditions.
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Foam Volume (ml): '0-0 at 93.5°C
  4. Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp92.900

    Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)
    atribut:
    • Viscosity at 40°C (mm²/s): 35
    • Viscosity at 100°C (mm²/s): 184
    • Density at 15degrees C kg/L: 0.857
    • Packaging: Bottle
    • Flash Point (°C): 190
    • Pour Point (°C): - 45
    • SAE Grade: 80W90
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.7:2017 No : 105/S/Pro/B/VI/2018
    • Volume (L): 1
  5. Pertamina Engine Oil Prima XP 10W-40 API SM (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp71.900

    Pertamina Engine Oil Prima XP 10W-40 API SM (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    PRIMA XP SAE 10W-40 adalah pelumas mesin bensin berkinerja tinggi . TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SM/CF.KEUNGGULANKestabilan oksidasi yang sangat baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama. Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan modern dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.
    atribut:
    • Volume (L): 1
  6. Castrol Motorcycle Oil 2T Activ (Oli Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Castrol Motorcycle Oil 2T Activ (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • Type: Mineral
  7. REPSOL Motorcycle Oil MXR 5 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp51.900

    REPSOL Motorcycle Oil MXR 5 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Repsol MXR 5 adalah pelumas yang sesuai dengan mesin 4-tak dengan kapasitas silinder rendah, menengah, dan tinggi. Karena komposisinya yang special, pengendara motor Respol sangat cocok untuk berkendara jarak jauh tanpa kehilangan performa atau kehausan prematur dari berbagai komponen mesin. Lebih jauh, karena viskositas yang special, pelumas ini cocok untuk perjalanan panjang, karena pengendara tidak harus terus menerus memonitor level konsumsi. Karakteristik gesekannya memastikan perpindahan roda transmisi yang mulus.
    atribut:
    • API Category: SL/MA2
    • SAE: 20W-40
    • Base Oil: Mineral
  8. Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp269.900

    Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    - Kualitas terbaik untuk pelumas gear box manual mesin mobil - High Quality API-GL 4 Oil for manual Transmission and gear sets Shell Spirax S2 G 90 is an automotive gear lubricant containing multifunctional additives required for mild extreme pressure conditions.
    atribut:
    • Packaging: Gallon
    • SAE Grade: 80W- 90
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 092/W/Pro/B/IV/2019
    • Volume (L): 4
  9. PTT Lubricants Engine Oil Dynamic Commonrail Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp139.900

    PTT Lubricants Engine Oil Dynamic Commonrail Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    DYNAMIC COMMONRAIL SYNTHETIC is a high performance fully synthetic diesel engine oil especially formulated for modern common rail diesel pickup trucks without diesel particulate filter (DPF). It delivers excellent engine and turbocharger cleanliness for enhancing engine response and fuel economy, prevents sludge formation and also extends oil drain intervals.
  10. Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  11. Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    PRIMA XP SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL.KEUNGGULAN- Kestabilan oksidasi yang baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama.- Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 20W-50 dapat digunakan pada berbagai kendaraan berbahan bakar bensin yang mempersyaratkan kekentalan dan tingkatan mutu tersebut di atas.
  12. AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp179.900

    AHM Oil Motorcycle Oil MPX2 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Cocok untuk Motor Honda dengan jenis Matic (Vario, ADV, PCX, Scoopy, Beat dlll) Spesifikasi SAE:10W-30, API-SL, JASO:MB
    atribut:
    • Application For: Motorcycle
    • Packaging: Bottle
    • SAE Grade: 10W-30
    • Size (L): 0.8
  13. REPSOL Motorcycle Oil MXR Matic Platinum (Oli Motor)
    Mulai

    Rp64.900

    REPSOL Motorcycle Oil MXR Matic Platinum (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Repsol MXR Matic Platinum is a ultra high quality engine oil for high performance 4T engines. It contains special additives that improve lubricity and maintain a low friction coefficient. These additives are also in accordance to the quality standards of JASO MB. It is recommended for use in motorcycles that require a low-friction lubricant. JASO MB is recommended especially for dry-clutch scooters and automatic-transmission motorcycles.
    atribut:
    • API Category: SN/MB
    • SAE: 10W-40
    • Base Oil: Fully Synthetic
  14. EVALUBE Motorcycle Oil 2T Pro Synthetic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp73.900

    EVALUBE Motorcycle Oil 2T Pro Synthetic (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Evalube 2T Pro Synthetic LS adalah minyak pelumas yang di formulasi dari bahan yang berkualitas tinggi dengan aditif detergen dan dispersan yang mengandung PIB (Polyisobutylene) yang memperkecil kadar asap (Low Smoke).Spesifikasi Oli Samping Evalube Pro Wangi:API TCJASO FCISO-L-EGCTISI
    atribut:
    • Size (L): 0.7
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.3:2016 No : 380/S/RE/B/X/2017
  15. Castrol Motorcycle Oil Matic Power1 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp57.900

    Castrol Motorcycle Oil Matic Power1 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 MATIC memiliki Scootek Technology yang dapat memberikan akselerasi superior saat tuas gas pertama kali ditarik. Formula khusus ini mampu mengurangi gesekan dalam keadaan suhu tinggi yang selalu terjadi pada mesin motor matik. Hasilnya Castrol POWER1 MATIC 4T dapat membantu mengurangi hilangnya tenaga dalam mesin skuter/matic.- API SN - JASO MB
    atribut:
    • Type: Synthetic Technology
  16. Castrol Motorcycle Oil Matic Power1 Ultimate (Oli Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    Castrol Motorcycle Oil Matic Power1 Ultimate (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 Ultimate dengan formula 5-in-1 Full Synthetic Technology diciptakan secara khusus untuk performa yang luar biasa di 5 bidang utama: (1) Akselerasi yang sangat baik, (2) Perlindungan yang sangat baik, (3) Berkendara mulus, (4) Menjaga mesin tetap dingin pada perjalanan panjang, (5) tahan lama. Castrol POWER1 Ultimate MATIC 10W-30 terbukti memberikan kinerja dan akselerasi yang luar biasa bagi motor transmisi matic Anda.- API SN- JASO MB
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • SAE Grade: 10W-30
    • Type: Full-Synthetic
  17. Castrol Motorcycle Oil Matic Activ (Oli Motor)
    Mulai

    Rp49.900

    Castrol Motorcycle Oil Matic Activ (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- API SL- JASO MA2- CASTROL ACTIV MATIC dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor Matic 4 tak semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin.
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • Type: Synthetic Technology
  18. Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Castrol Transmission Fluid Industrial Gear Oil Alpha SP Series (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    ALPHA SP SERIES High quality, mineral oil based extreme pressure gear oils. Recommended for the lubrication of industrial gear boxes using forced circulate or splash and oil batch lubrication.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
Daftar Harga oli idemitsu Terbaru October 2026
IDEMITSU Engine Oil Full Synthetic (Oli Mesin)Rp189.900
IDEMITSU Engine Oil Semi Synthetic (Oli Mesin)Rp459.900
IDEMITSU Transmission Fluid Oil (Pelumas Transmisi)Rp129.900
Shell Transmission Fluid Automatic Spirax S5 ATF X (Pelumas Transmisi)Rp92.900
Pertamina Engine Oil Prima XP 10W-40 API SM (Oli Mesin)Rp71.900
Castrol Motorcycle Oil 2T Activ (Oli Motor)Rp139.900
REPSOL Motorcycle Oil MXR 5 (Oli Motor)Rp51.900
Shell Transmission Fluid Spirax S2 G 90 (Pelumas Transmisi)Rp269.900
PTT Lubricants Engine Oil Dynamic Commonrail Synthetic (Oli Mesin)Rp139.900
Shell Engine Oil Helix HX8 Synthetic (Oli Mesin)Rp239.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)